e12 ナツメ球 ledのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
88件の「e12 ナツメ球 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫LED庫内灯」、「LED電球100v」、「LED電球 110V5W」などの商品も取り扱っております。
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E12 本体質量(g) 10 全光束(Lm) 25 定格寿命(時間) 40000 周波数 50/60Hz 電球形状 ナツメ球 色温度 3.000K 光源色 電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×46×19 電球の種類 LED
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色 電球色 クリア 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 15 形状 T20 全長(mm) 46 質量(g) 6 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 20 定格電流(mA) 5.3
1個
459 税込505
当日出荷

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類 LED 口金 E12 電球形状 小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 全長(mm) 48 質量(g) 7 外径(Φmm) 20 定格寿命(時間) 40000 定格電流(mA) 10 使用場所 屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E12 仕様 LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。 全長(mm) 47 直径(Φmm) 20 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 0.9 全光束(Lm) 約65 仕上 クリア電球 色温度 2700K 光源色 電球色 LED寿命(時間) 約40000時間 電球の種類 LED球2個
1個
960 税込1,056
当日出荷

口金 E12 定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 20 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 2070 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金 E12 電球の種類 LED 電圧(V) AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番 EA758ZE-1 LED 5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金 E12 電球の種類 LED 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 光色 質量(g) 5 タイプ 屋内用 使用温度範囲(℃) 5~35 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 20×46 全光束(Lm) 1 寿命 30000時間 定格入力電流(mA) 5
1個ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色 昼白色 クリア 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 16 形状 T20 全長(mm) 46 質量(g) 6 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 20 定格電流(mA) 5.3
1個
449 税込494
当日出荷

光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質 ガラス、アクリル樹脂 電圧(V) 100 消費電力(W) 0.5 口金 E12 全光束(Lm) 18 定格寿命(時間) 約30000 寸法(Φ×mm) 20×46 アズワン品番 65-2178-96 光色 昼白色
1個
640 税込704
当日出荷


1個
179 税込197
当日出荷

仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) 525 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 1610 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷